zł230.74
Bez podatku VAT
zł283.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.
6-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy : Nr 1 x 75, Nr 2 x 100.
Rozszerzony : 6.3 x 100, 8.0 x 200.
Płaski : 5.0 x 75, 5.0 x 150.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150 200 75mm |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140003057 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 6 |
Rozmiar końcówki | 5.5mm 6.5mm 8.0mm No.1 No.2 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Płaski stożkowy Równoległe |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |