zł217.75
Bez podatku VAT
zł267.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.
8-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Rozszerzony : 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Pozidriv®: Nr 2 x 100. Płaski: 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 150 250 75mm |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140003071 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 8 |
Rozmiar końcówki | No.1 No.2 No.3 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi Równoległe |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |