KennedyPro

ZESTAW WKRETAKOW 'PRO-TORQ' (8 SZT.)

SKU:

KEN5726000K

zł188.66

Bez podatku VAT

zł232.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.


    8-sztukowy zestaw zawiera (mm):
    Krzyżakowy : Nr 1 x 75, Nr 2 x 100.
    Pozidriv®: Nr 2 x 100.
    Rozszerzony : 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 8.0 x 200.
    Płaski : 5.0 x 75, 5.0 x 150.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150 200 75mm

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140003088

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    Liczba rusztów

    8

    Rozmiar końcówki

    5.5mm 6.5mm No.1 No.2

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380/8764

    Typ końcówki

    Płaski stożkowy Pozi Równoległe

    Typ śrubokręta

    Standardowy śrubokręt

    UNSPSC Code

    27111728