zł87.15
Bez podatku VAT
zł107.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Komfortowe gumowe rączki z chromo - wanadowymi ostrzami i z magnetycznymi końcówkami.
10-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy: Nr 2 x 100, Nr 3 x 150, Nr 2 przysadzisty
PZ: Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Równoległy: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 250.
Płaski: 8 x 200, 6 przysadzisty.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 150 75mm |
Brand | Senator |
EAN | 5036140038714 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 10 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.2 No.3 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi Równoległe |
Typ śrubokręta | Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |