noscriptKennedy ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH (11 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH (11 SZT.)

SKU:

KEN5729900K

zł172.86

Bez podatku VAT

zł212.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.


    Zawartość:
    Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
    Równoległy: 3.2 x 100, 4.8 x 150.
    PZ: No.1 przysadzisty, No.1 x 75, No.2 przysadzisty, No.2 x 100, No.3 x 150.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100 150 250mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140047051

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    Liczba rusztów

    11

    Rozmiar końcówki

    10.0mm 3.0mm 5.5mm 6.5mm No.1 No.2 No.3

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380/8764

    Typ końcówki

    Płaski stożkowy Pozi Równoległe

    Typ śrubokręta

    Śrubokręt dla elektryków

    UNSPSC Code

    27111728