noscriptKennedy ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH (12 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH (12 SZT.)

SKU:

KEN5725940K

zł177.73

Bez podatku VAT

zł218.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.


    Zawartość:
    Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
    Równoległy: 3.2 x 75, 3.2 x 150.
    Krzyżakowy: No.0 x 75, No.1 przysadzisty, No.1 x 75, No.2 przysadzisty, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    200 75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140047044

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka Uchwyty odporne na kwasy i olej

    Liczba rusztów

    12

    Rozmiar końcówki

    3.0mm 6.5mm No.0 No.1 No.2 No.3 No.4

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380/8764

    Typ końcówki

    Phillips Płaski stożkowy Równoległe

    Typ śrubokręta

    Standardowy śrubokręt

    UNSPSC Code

    27111728