zł259.88
Bez podatku VAT
zł319.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.
Zawartość:
Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Równoległy: 3.2 x 75, 3.2 x 150, 4.8 x 75, 4.8 x 150.
Krzyżakowy: No.0 x 75, No.1 przysadzisty, No.1 x 75, No.2 przysadzisty, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 200 250 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | (3.2x2) 295 (5.5x2) 200 (No.0x1)145 (No.2x2) 210mm |
EAN | 5036140047068 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka Uchwyty odporne na kwasy i olej |
Liczba rusztów | 15 |
Rozmiar końcówki | 10.0mm 5.5mm 6.5mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Równoległe |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |