zł130.60
Bez podatku VAT
zł160.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Komfortowe gumowe rączki z chromo - wanadowymi ostrzami i z magnetycznymi końcówkami.
15-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150, Nr 2 x krótki
PZ: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Równoległy: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 200, 5 x 250.
Płaski: 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 300, 6 x krótki.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150 200 250 300mm |
Brand | Senator |
EAN | 5036140003644 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 15 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi |
Typ śrubokręta | Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |