zł47.13
Bez podatku VAT
zł57.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Komfortowe gumowe rączki z chromo - wanadowymi ostrzami i z magnetycznymi końcówkami.
5-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy: Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Równoległy: 3 x 75, 5 x 150.
Płaski: 8 x 200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 200 75mm |
Brand | Senator |
EAN | 5036140038707 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 5 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 5.0mm No.2 No.3 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Równoległe |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |