zł2781.94
Bez podatku VAT
zł3421.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22mm.
1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” i 7/8” AF.
1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” i 1/2” Whit.
Końcówki do wkrętaków:
Płaskie 3/16”, 7/32” i 1/4”. Krzyżaki Nr 1, 2, 3 i 4. Pozidriv® Nr 1, 2 i 3.
Torx® T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 i T50.
Sześciokątne. 3, 4, 5, 6, 8 i 10mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” i 3/8” AF.
Nasadki do świec: M10 i M14.
Akcesoria: grzechotka, przetyczka, pokrętła przegubowe, przegub uniwersalny. 75, 125, 150, 250, 300 i 450mm przedłużacze, 150 i 250mm przedłużacze giętkie, 1/4” i 1/2” adaptory zewn., 1/4” złączka 6-kątna. Solidna, dopasowana kaseta plastikowa z otworem na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140001046 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 90 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | SS90MAW |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar śrubokręta | No.1 No.2 No.4 |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny Whitworth |
Typ bitów | Klucz Torx Krzyżakowe Pozydriv Wszczelinowane |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Bits do wkrętarki płaskie 3/16", 7/32" i 1/4" Bitsy krzyżakowe Nr 1, 2, 3, 4 Gniazda AF: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" i 7/8" Gniazda Whitworth: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" Grzechotka Przegub uniwersalny Przesuwany drążek T Solidny futerał Uchwyt obrotowy Złącze sześciokątne 1/4" |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 1/4" AF - 7/8" AF 1/8 "Whit. - 1/2" Whit. 6mm - 22mm |