zł1295.72
Bez podatku VAT
zł1593.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasadki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 i 32mm. Nasadki do świec zapłonowych: M10 i M14.
Akcesoria: grzechotka z szybkim uwalnianiem, przegub uniwersalny, przetyczka typu T, 75, 125 i 250 mm przedłużacze. Dostarczany w dopasowanej, odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego, z wyściełaną rączką, klamrami zatrzaskowymi i otworem na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140048416 |
ECLASS Code | 21040218 |
Głębokość gniazda | Standardowy |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 30 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Nr części MFR | M30MSH |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
Standardy spełnione | Akcesoria produkowane zgodnie z normami DIN 3122, DIN3123 Gniazda wyprodukowane zgodnie z normami ANSI B107.1, BS 4006 i DIN 3124 |
System rozmiarów | Metryczny |
Typ bitów | N/ A |
Typ zestawu | Zestaw nasadek |
UNSPSC Code | 27111703 |
W zestawie: | Gniazda: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32mm Gniazda Świec Zapłonowych: M10 i M14 Przenośna walizka na przechowywanie Przesuwana rękojeść "T" Uchwyt z grzechotką szybkiego zwalniania |
Wykończenie/Powłoka | Bez aluminium Chromowane Wykończenie lustrzane |
Zakres rozmiarów gniazda | 8mm - 32mm |