zł116.18
Bez podatku VAT
zł142.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (wyłączając * który jest wykonany z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° uskok.
DIN 3110 4 x 5mm - 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
ASME B107.39 - 36 x 41mm - 46 x 50mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
DIN 3110 & BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.
Zestawy:
7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
8-sztukowy metryczny: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 i *46 x 50mm.
11-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 i 30 x 32mm.
5-sztukowy AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" i 3/4" x 7/8".
10-sztukowy AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" i 15/16" x 1".
8-sztukowy Whitworth: 1/8" x 3/16", 3/16" x 1/4", 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16" i 9/16" x 5/8".
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płaskich |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140128460 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Rozmiar klucza | 1/2 cala x 9/16 cala 1/4 cala x 5/16 cala 3/8in. x 7/16in. |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |
Wymiary | 1/4 - 7/8 cala |