Kennedy

ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH 1/8-1/2" WHIT (7 SZ

SKU:

KEN5822950K

zł190.11

Bez podatku VAT

zł233.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (za wyjątkiem* kluczy z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° kąt osi szczęk, odgięta część oczkowa. Wykonano zgodnie z: 5.5mm - 25mm,
    1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 i BS192:1982.
    9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej (z wyjątkiem * które są wytworzone z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem powierzchni i polerowanymi częściami czołowymi.


    Zawartość zestawów metrycznych:
    11-sztukowy: (KEN-582-2980K) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 i 50mm.
    14-sztukowy: (KEN-582-2900K) 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
    14-sztukowy: (KEN-582-2960K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm.
    18-sztukowy: (KEN-582-2970K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 24mm.
    26-sztukowy: (KEN-582-2910K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32mm.
    9-sztukowy AF : (KEN-582-2920K) 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" i 3/4"
    11-sztukowy AF: (KEN-582-2940K) *1 1/16", *1 1/8", *1 1/4", *1 5/16", *1 3/8", *1 7/16", *1 1/2", *15/8", *1 3/4", *1 7/8" i *2".
    12-sztukowy AF: (KEN-582-2930K) 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" i 1".
    7-sztukowy Whitworth: (KEN-582-2950K) 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" i 1/2".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    140 160 180 200 220 250mm

    EAN

    5036140130449

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Standardy spełnione

    BS192:1982. DIN 3113

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna

    Wymiary

    1/8 - 1/2 cala