zł421.29
Bez podatku VAT
zł518.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej satynowo wykończone i mocno wyszlifowane zakończenia. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami. Główki odsadzone. Wykonane zgodnie z: DIN 838 Metryczne i AF, BS 192 : 1982 i BS 3555: 1998 Whitworth.
Zawartość zestawów:
7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
11-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 i 30 x 32mm.
5-sztukowy AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” i 3/4” x 7/8”.
10-sztukowy AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” i 15/16” x 1”.
5-sztukowy BSW: 3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8" i 11/16" x 3/4" BSW.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy oczkowych |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 215 310mm |
EAN | 5036140129184 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Standardy spełnione | BS 192 : 1982 & BS 3555 : 1998 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |
Wymiary | 3/16 - 3/4 cala |