zł564.39
Bez podatku VAT
zł694.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. Wykonane zgodnie z: American Federal Standards, Bardzo grube zakończenia, lepszy moment obrotowy, co daje zwiększenie wydajności. Wykonanie zgodne z: ASME B107.39.
Zestawy:
Zestaw 7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
Zestaw 12-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 i 30 x 32mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płaskich |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140131729 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 11 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 12mm x 13mm 14mm x 15mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 30mm x 32mm 6mm x 7mm |
Standardy spełnione | ASME B107.39 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane polerowane |
Wymiary | 6 - 32mm |