noscriptKennedyPro KLUCZE NASADKOWE PRZEGUBOWE DWUSTRONNE 8-19mm (6 | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZE NASADKOWE PRZEGUBOWE DWUSTRONNE 8-19mm (6

SKU:

KEN5823725K

zł397.46

Bez podatku VAT

zł488.88

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stworzone by dawać większą elestyczność i umożliwiać pracę w miejscach trudno dostępnych. Dwunastokątne. Wykonane z całkowicie wyszlifowanej stali chromowo-wanadowej. Wykonano zgodnie z: ANSI B107.5M.


    Zestaw 6-sztukowy
    Zawartość: 8 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy nasadowych obrotowych

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    175 185 220 265mm

    EAN

    5036140131361

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    6

    Materiał

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    12x13mm 14x15mm 16x17mm 8x9mm

    Standardy spełnione

    ANSI B107.1 & B107.5M

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane polerowane

    Wymiary

    8 - 19