zł365.60
Bez podatku VAT
zł449.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (za wyjątkiem* kluczy z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° kąt osi szczęk, odgięta część oczkowa. Wykonano zgodnie z: 5.5mm - 25mm,
1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 i BS192:1982.
9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej (z wyjątkiem * które są wytworzone z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem powierzchni i polerowanymi częściami czołowymi.
Zawartość zestawów metrycznych:
11-sztukowy: (KEN-582-2980K) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46 i 50mm.
14-sztukowy: (KEN-582-2900K) 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
14-sztukowy: (KEN-582-2960K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm.
18-sztukowy: (KEN-582-2970K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 24mm.
26-sztukowy: (KEN-582-2910K) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32mm.
9-sztukowy AF : (KEN-582-2920K) 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" i 3/4"
11-sztukowy AF: (KEN-582-2940K) *1 1/16", *1 1/8", *1 1/4", *1 5/16", *1 3/8", *1 7/16", *1 1/2", *15/8", *1 3/4", *1 7/8" i *2".
12-sztukowy AF: (KEN-582-2930K) 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" i 1".
7-sztukowy Whitworth: (KEN-582-2950K) 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" i 1/2".
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 140 180 200 210 230 280 295mm |
EAN | 5036140130425 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 12 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Rozmiar klucza | 11/16in. 1/2in. 1/4in. 15/16in. 1in. 3/4in. 3/8in. 5/16in. 5/8in. 7/16in. 7/8in. 9/16in. |
Standardy spełnione | DIN 3113. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |
Wymiary | 1/4 - 1 cala |