noscriptKennedyPro ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH 1/4"-3/4" (9 SZT.) | Cromwell Tools

KennedyPro

ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH 1/4"-3/4" (9 SZT.)

SKU:

KEN5823920K

zł317.94

Bez podatku VAT

zł391.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc czyszczenie łatwiejszym. Wersja długa, oczka o szczególnym profilu typu AS-drive. Wykonano zgodnie z: ANSE B107.6.


    Zestawy
    14-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm.
    14*-sztukowe metryczne: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
    18-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, i 24mm.
    26-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32mm.
    9-sztukowe AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" i 3/4".
    13-sztukowe AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" i 1".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    148 167 186 207 261 280mm

    EAN

    5036140131736

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    9

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Standardy spełnione

    ASME B107.6.

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    1/4 - 3/4 cala