zł508.70
Bez podatku VAT
zł625.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z utwarczanymi szczękami z wypolerowanym wykończeniem typu lustro, odpornym na rdzewienie i łatwym w czyszczeniu. Zgodne z: ANSI 8107.6.
Zawartość zestawu:
Zestaw 9-sztukowy - Metryczne : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
Zestaw 7-sztukowy - Calowe: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” i 3/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 108 113 114 127 135 97mm |
EAN | 5036140129702 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Standardy spełnione | ANSI B107.6 ASME 8107.6 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 3/8 - 3/4in. |