Kennedy

ZESTAW KLUCZY OCZKOWYCH OTWARTYCH 1/4"-7/8" A/F (5

SKU:

KEN5823659K

zł173.39

Bez podatku VAT

zł213.27

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: ASME B107.4. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Zestaw 6-sztukowy metryczny: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 i 19 x 22mm.
    Zestaw 5-sztukowy AF: 1/4 ” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” i 3/4 ” x 7/8”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy Flare Nut

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140131293

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    5

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Standardy spełnione

    ASME B107.4.

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna

    Wymiary

    1/4 - 7/8 cala