noscriptKennedyPro KLUCZE PLASKO-OCZKOWE Z ZAPADKA KROTKIE 10-19mm | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZE PLASKO-OCZKOWE Z ZAPADKA KROTKIE 10-19mm

SKU:

KEN5822225K

zł325.97

Bez podatku VAT

zł400.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z utwarczanymi szczękami z wypolerowanym wykończeniem typu lustro, odpornym na rdzewienie i łatwym w czyszczeniu. Szczęki i oczko posiadają uskok 15° dla ułatwienia mocowania klucza. Odpowiednie do użycia w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie.
    Zgodne z: ASME B107.6.


    Zestaw 10-sztukowy
    Zawartość: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    100 105 110 114 124 130 140mm

    EAN

    5036140129696

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    10

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    10mm 13mm 14mm 15mm 17mm 18mm 19mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.6.

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    10 - 19mm