zł651.81
Bez podatku VAT
zł801.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z utwarczanymi szczękami z wypolerowanym wykończeniem typu lustro, odpornym na rdzewienie i łatwym w czyszczeniu. Zgodne z: ANSI 8107.6.
Zawartość zestawu:
Zestaw 9-sztukowy - Metryczne : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
Zestaw 7-sztukowy - Calowe: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” i 3/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 103 106 114 120 138mm |
EAN | 5036140129726 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 19mm |
Standardy spełnione | ANSI B107.6 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 19mm |