noscriptKennedy ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH 6-19mm (14 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH 6-19mm (14 SZT.)

SKU:

KEN5823898K

zł447.12

Bez podatku VAT

zł549.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal chromowo - wanadowa. Szczęka odgięta pod kątem 15° i 25° dłuższy niż konwencjonalny klucz DIN 3113. Wykonane zgodnie z: DIN 3113B.


    14-sztukowy zestaw metryczny zawiera: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, i 19mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    135 155 167 173 180 215 230 240 255mm

    EAN

    5036140022317

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    14

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    10mm 13mm 14mm 15mm 19mm 7mm 9mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113B

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna

    Wymiary

    6 - 19mm