zł874.30
Bez podatku VAT
zł1075.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc czyszczenie łatwiejszym. Wersja długa, oczka o szczególnym profilu typu AS-drive. Wykonano zgodnie z: ANSE B107.6.
Zestawy
14-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm.
14*-sztukowe metryczne: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 i 32mm.
18-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, i 24mm.
26-sztukowe metryczne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32mm.
9-sztukowe AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" i 3/4".
13-sztukowe AF: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" i 1".
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 136 148 186 197 207 270 280 290 301 318mm |
EAN | 5036140131767 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 18 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 11mm 12mm 13mm 15mm 18mm 19mm 21mm 22mm 7mm 8mm 9mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 6 - 24mm |