zł254.35
Bez podatku VAT
zł312.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Klucze chromowo-wanadowe zaprojektowane do użycia w ciasnych i trudnodostępnych miejscach, szczególnie przy przewodach hydraulicznych. Do użycia z kluczami o nasadkach kwadratowych 3/8”.
Zestaw
10-sztukowy metryczny: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 i 24mm.
Dostarczany z solidną szyną do zawieszania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy Crowfoot |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140012295 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | CS010 |
Rozmiar klucza | 10mm 11mm 13mm 14mm 15mm 19mm 22mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 24mm |