zł278.28
Bez podatku VAT
zł342.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z: ASME B107.4. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.
Zestaw 6-sztukowy metryczny: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 i 19 x 22mm.
Zestaw 5-sztukowy AF: 1/4 ” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” i 3/4 ” x 7/8”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy Flare Nut |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140131231 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 6 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm x 12mm 13mm x 14mm 19mm x 22mm 6mm x 8mm |
Standardy spełnione | ASME B107.4. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |
Wymiary | 6 - 22mm |