noscriptKennedy ZESTAW KLUCZY DWUSTRONNYCH PLASKICH 24-50mm (8 SZT | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW KLUCZY DWUSTRONNYCH PLASKICH 24-50mm (8 SZT

SKU:

KEN5820990K

zł1041.37

Bez podatku VAT

zł1280.89

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (wyłączając * który jest wykonany z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° uskok.
    DIN 3110 4 x 5mm - 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
    ASME B107.39 - 36 x 41mm - 46 x 50mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
    DIN 3110 & BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.


    Zestawy:
    7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
    8-sztukowy metryczny: 24 x 26, 25 x 28, 27 x 30, 27 x 32, 32 x 36, *36 x 41, *41 x 46 i *46 x 50mm.
    11-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 i 30 x 32mm.
    5-sztukowy AF: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" i 3/4" x 7/8".
    10-sztukowy AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8" i 15/16" x 1".
    8-sztukowy Whitworth: 1/8" x 3/16", 3/16" x 1/4", 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16" i 9/16" x 5/8".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płaskich

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140128521

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    8

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    24mm x 26mm 25mm x 28mm 32mm x 36mm 36mm x 41mm 41mm x 46mm 46mm x 50mm

    Standardy spełnione

    ASME B 107.39 DIN 3110

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna

    Wymiary

    24 - 50mm