zł138.23
Bez podatku VAT
zł170.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestawy 11-sztukowy. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płaskich |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 122 172 190 205 250mm |
EAN | 5036140255951 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 11 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 24mm x 27mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |
Wymiary | 6 - 32mm |