zł882.33
Bez podatku VAT
zł1085.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z chromowo-wanadowej stali z lustrzanym wykończeniem. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. 72-zębowy zapadkowy system, który wymaga tylko 5° ruchu do działania. Doskonały do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonano zgodnie z ASME B107.6.
Zestawy:
9-sztukowy metryczne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
7-sztukowy AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” i 3/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140131798 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 12mm 13mm 15mm 16mm 19mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 19mm |