zł1144.58
Bez podatku VAT
zł1407.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chromowo-wanadowe lustrzano polerowane co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. 72-zębny system grzechotkowy wymaga tylko 5° ruchu do działania klucza. Cienkie ściany ułatwiaja dostęp do miejsc trudnodostępnych. Obracalna główka o 90° w innych kierunkach. Zgodne z ASME B107.6.
Zawartość:
Klucze z wahliwą główką: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
Grzechotki z napedem kwadratowym - 1/4” SD (x10mm sześciokątn.); 3/8” SD (x13mm sześciokątn); 1/2” SD (x19mm sześciokątn). Dostarczane w solidnej kasecie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 160 179 192 200 215 249mm |
EAN | 5036140044371 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 12mm 15mm 17mm 19mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6 |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 19mm |