zł1341.37
Bez podatku VAT
zł1649.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Quattro 4-w-1 - Q23M
Zestaw zawiera klucze 10-19mm. Zestaw ten składa się z kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, pojedynczych nasadek przelotowych GO-Thru oraz redukcji z napędem kwadratowym 1/4”, 1/2”, 3/8”. Wszystkie klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej. Zestaw dostarczany jest w solidenj metalowej kasetce z elastyczną rączką.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 172 180 190 200 215 230 245mm |
EAN | 5036140030329 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 23 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 17mm 19mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 19mm |