zł508.70
Bez podatku VAT
zł625.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą
stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140137851 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 21mm x 22mm 6mm x 7mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wymiary | 6 - 22mm |