zł508.70
Bez podatku VAT
zł625.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.
Zawartość zestawów:
7-sztukowy: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 i 21 x 22mm.
5-sztukowy: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 1 1/16” i 3/4” x 7/8”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140137998 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 12mm x 13mm 14mm x 15mm 17mm x 19mm 21mm x 22mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wymiary | 6 - 22mm |