zł405.49
Bez podatku VAT
zł498.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dwustronne klucze z grzechotką z 4 rozmiarami każdy. Mechanizm dźwigni grzechotki o 72 zębach pozwala na obrót tylko o 5° co pomaga w w trudno dostępnych miejscach. Wykonane z wyskogatunkowej stali chromowo-wanadowej wypolerowanej na lustro, aby uniemożliwić osad oleju czy brudu na kluczach.
Zestaw 3-sztukowy
Najpopularniejsze wymiary (12) w tylko 3 kluczach, 8 - 19mm. Dostarczony w zwijanym etui.
Wymiary (każdy klucz): 8, 10, 12 i 13mm. 9, 11, 14 i 15mm. 16, 17, 18 i 19mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140233232 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 10mm 11mm 12mm 14mm 15mm 16mm 17mm 19mm |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 8 - 19mm |