zł993.58
Bez podatku VAT
zł1222.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
12-kątny klucz oczkowy z uskokiem 15 stopni oraz z 72-zębnym systemem grzechotkowym wymagającym tylko 5° ruchu do działania klucza, co czyni je idealnymi narzędziami do stosowania w trudno dostępnych miejscach. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z polerowanym wykończeniem typu lustro, co zapobiega osadzaniu brudu i oleju na kluczach, ułatwia czyszczenie i zapobiega rdzewnieniu. Zgodne z: ASME B107.6.
Zestaw
9-sztukowy metryczny: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy płasko-oczkowych ze stali chromowo wanadowej |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140300293 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 9 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rozmiar klucza | 11mm 12mm 14mm 15mm 16mm 19mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6. |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 10 - 19mm |