noscriptKennedy ZESTAW KLUCZY DWUSTRONNYCH OCZKOWYCH 6-19mm (7 SZT | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW KLUCZY DWUSTRONNYCH OCZKOWYCH 6-19mm (7 SZT

SKU:

KEN5821960K

zł268.41

Bez podatku VAT

zł330.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej satynowo wykończone i mocno wyszlifowane zakończenia. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami. Główki odsadzone. Wykonane zgodnie z: DIN 838 Metryczne i AF, BS 192 : 1982 i BS 3555: 1998 Whitworth.


    Zawartość zestawów:
    7-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 i 18 x 19mm.
    11-sztukowy metryczny: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 i 30 x 32mm.
    5-sztukowy AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” i 3/4” x 7/8”.
    10-sztukowy AF: 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 3/4” x 7/8” i 15/16” x 1”.
    5-sztukowy BSW: 3/16" x 1/4", 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8" i 11/16" x 3/4" BSW.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy oczkowych

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    175 200 255 275mm

    EAN

    5036140129191

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rozmiar klucza

    10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm

    Standardy spełnione

    DIN 838

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna

    Wymiary

    6 - 19mm