zł286.21
Bez podatku VAT
zł352.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dwustronne klucze z grzechotką z 12 rozmiarami każdy. Te klucze pasują do wymiarów śrub w mm, calach i E-TORX, oszczędzając miejsce w skrzynce narzędziowej. Mechanizm dźwigni grzechotki o 72 zębach pozwala na obrót tylko o 5° co pomaga w w trudno dostępnych miejscach. Wykonane z wyskogatunkowej stali chromowo-wanadowej wypolerowanej na lustro, aby uniemożliwić osad oleju czy brudu na kluczach.
Wymiary (każdy klucz): Metryczne
8, 10, 11 i 13mm/5/16” 3/8” 7/16” i 1/2”/E10, E12, E14 i E16
14, 16, 17 i 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 i E24.
Zestaw 2-sztukowy: po 1 szt. każdego j.w.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw kluczy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140233249 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 2 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Klucz Torx |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |
Wymiary | 8 - 19mm |