zł1022.04
Bez podatku VAT
zł1257.11
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
• 6 sztukowy komplet iglaków 160/2.
• 10 x brzeszczoty do piły 300 x 12 x 18TPI.
• Klucz nastawny C/V 200mm.
• Przymiar kreskowy ze stali nierdzewnej 150mm.
• Szczelinomierz metryczny & calowy, długość płytek 75mm.
• 0.453kg młotek z noskiem kulistym.
• 0.453kg młotek gumowy.
• Przymiar zwijany 5 mtr.
• Nóż 18mm z odłamywanymi ostrzami.
• Nóż uniwersalny z chowanym ostrzem.
• Ramka piły 300mm.
• Wydajne szczypce, długie ostrza 150mm.
• Szczypce boczne 150mm.
• Kombinerki typ Linesman 180mm.
• Szczypce do rur 250mm.
• Szczypce zaciskowe 250mm.
• Zestaw wkrętaków 8sztuk, rączki rowkowane.
• Zestaw kluczy płaskich otwartych 6-19mm 7 szt.
• Szczypce do blachy, proste 200mm.
• 5 częściowa skrzynka narzędziowa 609mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140161467 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 47 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi startowych dla inżynierów |
Typ zestawu | Inżynierowie |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 16 cm Zestaw 2 zagiętych igłowych pilników (6 szt.) 16 oz Czarny młotek gumowy z drewnianym trzpieniem 5m/16ft Zablokowaane miarka taśmowa - Chromowana obudowa (7) Zestaw kluczy płasko-oczkowych o otwartych końcach 6 - 19 mm Klucz płasko-oczkowy regulowany chromowo-wanadowy 8" (200mm) Klucz uchwytu prostego 10" z prostą szczęką Miernik szczelinowy metryczny/cali, długość ostrza: 60mm Przecinarka przekątna 6" Szczypce linemana 7" Wkrętak z rękojeścią żłobioną (8) częściowy zestaw Wszystkie ostrza do pił 10 x 12 x 1/2" x 18T Wyrzynarka 12 cali na zimno DIY Wysuwany nóż do przycinania Zestaw 10-calowych szczypiec z przegubem przesuwnym |