zł2938.79
Bez podatku VAT
zł3614.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Starannie dobrany zestaw narzędzi
• Trwałe pudełko wspornikowe
• Szeroka gama narzędzi do wielu zastosowań
• Wydajny, dostępny układ
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 45 |
Nr części MFR | 5958512K |
Typ zestawu | Mechanika |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 125 mm Przedłużacz 250 mm Przesuwana T-rączka Klamra z amortyzowaną rękojeścią 10" Klucz nastawny Klamra z amortyzowaną rękojeścią 6" Klucz nastawny Kombinerki Pro Torq 180 mm Obcęgi boczne Pro Torq 165 mm Obcęgi długostykowe Pro Torq 165 mm Odwrotna grzechotka 1/2" Kennedy |