KennedyPro

ZESTAW NARZEDZI SERWISOWYCH 'DELUX' (122 SZT)

SKU:

KEN5953040K

zł5896.61

Bez podatku VAT

zł7252.83

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Idealny zestaw dla inzynierów w aluminiowej walizce. Narzędzia utrzymane w idealnym porządku.


    Zawartość:
    • Walizka aluminiowa.
    • Zestaw iglaków 160/2.
    • Klucz nastawny 150mm.
    • Multimetr cyfrowy.
    • Próbnik napięcia 125/250V.
    • Taśma izolacyjna.
    • Lutownica elektryczna 25W.
    • Nóż do ściągania izolacji kabli.
    • Odsysacz lutu.
    • Miedziana plecionka do odsysacza.
    • Lut cynowy 60/40.
    • Lampa lutownicza na butan.
    • Punktak 2.4 x 3.2mm.
    • 2 x wybijaki zawleczek.
    • Giętki przymiar prosty 150mm.
    • Rysik.
    • Pinceta z ostrzami.
    • Pinceta płaska.
    • Lupa.
    • Lusterko teleskopowe.
    • Chwytak magnetyczny (do 550mm).
    • Młotek z noskiem kulistym 225g.
    • Nożyczki.
    • Przymiar zwijany 5M.
    • Nóż, odłamywane ostrza.
    • Nóż, chowane ostrza.
    • Rama i brzeszczot piłka Junior.
    • 10 szt brzeszczotów do ramki Junior.
    • Szczypce ostrza płaskie 150mm.
    • Szczypce do ściągania izolacji 150mm.
    • Szczypce zaciskające i ściągające izolację.
    • Szczypce, długie ostrza 160mm
    • Szczypce boczne 160mm.
    • Kombinerki 160mm.
    • 4 szt zestaw szczypiec elektronicznych.
    • Szczypce zaciskowe 177mm.
    • Szczypce precyzyjne, płaskie ostrza 115mm
    • Szczypce precyzyjne, długie ostrza 115mm.
    • Szczypce precyzyjne boczne 115mm.
    • Szczypce precyzyjne czołowe 115mm.
    • Szczypce miękki chwyt 165mm.
    • 9-sztukowy zestaw wkrętaków PRO-TORQ, CV.
    • Wkrętaki kątowe: 5mm x Nr 1 i 6mm x Nr 2.
    • Wkrętaki izolowane płaskie 1000V VDU: 4x100mm, 5.5x125mm.
    • Wkrętaki Torx: T6,T8, T10.
    • Latarka aluminiowa.
    • 11-sztukowy zestaw wkrętaków precyzyjnych (łącznie z pincetą i szydłem).
    • 7-sztukowy zestaw wkrętaków precyzyjnych elektronicznych.
    • 6-sztukowy zestaw kluczy płaskich otwartych CV 0 -11 BA
    • 7-sztukowt zestaw wkrętaków precyzyjnych elektronicznych.
    • 6-sztukowy zestaw kluczy płaskich otwartych CV 0-11 BA.
    • 9 sztukowy zestaw kluczy płasko-oczkowych 5.5-13mm.
    • Nożyce do blachy.
    • 7-sztukowy zestaw kluczy 6-kątnych metryczne.
    • Pojemnik z olejem.
    • 20mm pędzel do czyszczenia brudu.
    • Zaciski do kabli 100 sztuk.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140143814

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    122

    Rodzaj produktu

    Profesjonalny zestaw narzędzi inżynierskich Deluxe

    Typ zestawu

    Inżynierowie

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    100 spinaczy kablowych. 10 ostrzy piły do metalu dla dzieci 115 mm Precyzyjne długie szczypce. 115 mm Precyzyjne płaskie szczypce. 115 mm Precyzyjne szczypce do obcinania. 115 mm Precyzyjne szczypce do obcinania końcówek. 125/250V Tester sieciowy 150 mm Przedłużenie ze zwisem 160 mm Kombinowane szczypce inżynierskie 160 mm Kombinowane szczypce z bocznym obcinaczem 165 mm miękkie szczypce 19 mm x 33 m taśma izolacyjna: czarna, czerwona i zielono-żółta PVC 25 W lutownica. 2x podwójny klin Aluminiowa latarka kieszonkowa. Lutownica butanowa Lut rdzeniowy 60/40. Multimetr cyfrowy. Nóż do zdejmowania izolacji z kabli Nożyce Olej wielofunkcyjny. Ostre pęsety do nosa. Pęseta z płaskimi ostrzami. Piła do metalu i ostrze Junior Pistolet do rozpuszczania. Scriber Siedmioczęściowy zestaw wkrętaków elektronicznych. Sześcioczęściowy zestaw kluczy płaskich 0 - 11 BA. Sześcioczęściowy zestaw pilników igłowych 16 cm. Wielofunkcyjne wycinarki. Wysuwany nóż. Zestaw 11 śrubokrętów i narzędzi. Zestaw 9 kluczy płaskich o rozmiarach 5.5 - 13 mm