zł4086.86
Bez podatku VAT
zł5026.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wózki wykonane z grubej tłoczonej blachy, zewnętrzne ścianki o podwójnej konstrukcji, łącza spawane. Malowane trudno ścieralną farbą epoksydową. Szuflady wysuwane w całości. Szuflady łatwo wysuwane na łożyskowanych szynach. Dolna szuflada wózka na podwójnych szynach. Mata gumowa na wierzchu wózka i wykładziny w szufladach. Centralny zamek. Wzmocnione kółka 125x50mm z 2 hamulcami. Dopuszczalne obciążenie 1 kółka 100 kg. Zaleca się równe rozłożenie obciążenia. Wymiary: 890 x 690 x 460mm.
Szuflady (Szer. x Głęb. x Wys.): 4 szt. 590 x 410 x 50mm. 2 szt. 590 x 410 x 100mm.
1 szt. 590 x 410 x 200mm.
Zestaw 25-sztukowy w profesjonalnym wózku narzędziowym TCC025
Profesjonalne szczypce
1 x 160mm szczypce płaskie, długie ostrza
1 x 160mm szczypce boczne
1 x 160mm kombinerki
Profesjonalne Klucze płasko-oczkowe metryczne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19mm
Wkrętaki Pro-Torq
Krzyżakowe - Nr 2 x krótki, Nr 2 x 100mm
Pozidriv(r) - Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150mm
Rozwarte - 6.3 x 150, 8.0 x 200mm
Płaskie - 5.0 x 150mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140143951 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 25 |
Nr części MFR | TCC050 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi do szafki na kółkach |
Typ zestawu | Zestaw narzędzi do szafki na kółkach |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | (14) Klucze nasadowe profesjonalne metryczne (2) Rozszerzone (3) Pozidriv Bekas Szczypce kombinowane |