zł190.57
Bez podatku VAT
zł234.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygięty kształt pozwala na stosowanie większej siły stosowanej bezpiecznie. Idealne do trudnych sytuacji cięcia blachy. Rękojeści pokryte PVC.
Proste ostrza
Uniwersalne cięcia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Hartowana stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Nożyce do blachy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | N/ A |
EAN | 5036140017566 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | aluminium Materiały nieżelazne Miedź Stal miękka Stal walcowana na zimno |
Kształt uchwytu | Prosto |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 0.8mm |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |