zł121.34
Bez podatku VAT
zł149.25
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z wysokiej jakości stali kutej, chromowo-wanadowej, utwardzonej do 54 - 58 HRC. Ostrza precyzyjnie szlifowane. Podwójny środek oparcia rękojeści zwiększa siłę nacisku użytkownika, co czyni cięcie łatwiejszym. Mechanizm sprężynowy ułatwia cięcie jedną ręką. Nasadki posiadają ochronne wypusty dla maksimum bezpieczeństwa. Klamra zapewnia zamknięcie ostrzy kiedy nie są używane. Zalecane do lekkich stali i materiałów nieżelaznych. Można ciąć blachę walcowaną stalową o grubości do 1.2mm. Tną na prawo/lewo i prosto.
Odgięte wysokowydajne (Left Hand/Right Hand)
Wygięte rączki chronią dłonie przed przecięciem skóry. Mechanizm sprężynowy. Uchwyty z teksturą chronią przed ześlizganiem dłoni. Otwór do zawieszania narzędzia. Tną na prawo/lewo i na wprost.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal molibdenowa |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Narzędzia do cięcia Aviation Snips |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140071407 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | Materiały nieżelazne Stal miękka Stal walcowana na zimno |
Kształt uchwytu | Offset |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 1.65mm |
Rodzaj cięcia | Prawe |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |
W zestawie: | Otwór do zawieszania Zatrzask ochronny |