zł16.57
Bez podatku VAT
zł20.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nadają się do cięcia arkuszy blach o grubości do 1.2mm i plastiku do 2mm bez zaginania i zniekształcania ciętego materiału. Rękojeści wykonane z PVC z wypustami zapobiegającymi ześlizgnięcie się ręki. Posiadają mechanizm sprężynowy umożliwiający pracę jedną ręką. Wymienne, precyzyjne szczęki tnące. Obcinak do kabli, blokada bezpieczeństwa.
Długość całkowita: 250mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal molibdenowa |
• Typ: | Wymienne ostrze |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | Skrzynia narzędziowa z 3 szufladami Senatora |
EAN | 5036140161405 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | Drut Stal miękka Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | N/ A |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 1.22mm |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |