zł131.87
Bez podatku VAT
zł162.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z kutej stali węglowej. Ostrza utwardzone i precyzyjnie szlifowane celem ostrzenia w miarę potrzeby.
Zestaw nożyc do blachy do ogólnego zastosowania
1 x 200mm (8")
1 x 300mm (12")
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Hartowana stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Nożyce do blachy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200 300mm |
Do użytku z | N/ A |
EAN | 5036140353237 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | aluminium Miedź Stal miękka |
Kształt uchwytu | Prosto |
Liczba rusztów | 2 |
Maksymalna grubość cięcia | 0.8mm |
Rodzaj cięcia | Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |
W zestawie: | (2) Nożyczki do blachy |