zł298.19
Bez podatku VAT
zł366.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Model TCI 006
Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek z ramą o regulowanym grzechotkowym zacisku i oznaczonych kolorowo szczękach. Szczęki ze stali węglowej, hartowane i utwardzone, czernione chemicznie, nasadki z PVC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 225mm |
Do użytku z | Szczęki zapasowe Kennedy |
EAN | 5036140003286 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Grzechotka |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Kompatybilne złącze | Terminal izolowany |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | TCI006 |
Pojemność | 0,5 mm²-1,5 mm² 2.5mm² AWG 14 (Niebieski) |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |