zł1068.36
Bez podatku VAT
zł1314.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model TCU 095
Wysokowydajne, ciężkie szczypce zaciskowe do końcówek bez izolacji. Szczęki stalowe, inne części z ciągliwego żeliwa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 560mm |
Do użytku z | Solidne narzędzie do zaciskania Kennedy TCU095 |
EAN | 5036140009981 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | Hand Crimping Tools |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Kompatybilne złącze | Terminal nieizolowany |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał narzędzia | Żelazo |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal |
Non Sparking | No |
Pojemność | Zaczepy kablowe: 10mm² - 95mm² |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |