zł110.98
Bez podatku VAT
zł136.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szczypce wykonane z tłoczonej stali. Nasadki z PVC. Do zaciskania, ściągania izolacji i cięcia kabli. W plastikowej kasecie z 100 końcówkami.
Zakres grubości: 0.75 - 6.
Zakres zacisku/cięcia: 1.5 - 16mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw narzędzi do zaciskania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 240mm |
EAN | 5036140022126 |
ECLASS Code | 21040301 |
Funkcje narzędzia/szczęki | • Zaczernione chemicznie |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Kompatybilne złącze | Terminale izolowane Terminal nieizolowany |
Liczba rusztów | 100 |
Materiał narzędzia | Stal |
Materiał pokrywy uchwytu | PVC |
Materiał szczęki | Stal |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | CPK090 |
Pasuje do | Electric Industry |
Pojemność | 1.5mm² - 16mm ² |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
W zestawie: | Kleszcze do zaciskania (100) z izolowanymi i nieizolowanymi zaciskami Plastikowe pudełko do przenoszenia |
Warranty | No |