noscriptQualfast SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 3/4UNCx2.1/2 (12.9) U07000.075.0250 | Cromwell Tools

Qualfast

SRUBY Z LBEM WALCOWYM 6-KATNYM 3/4UNCx2.1/2 (12.9)

SKU:

QFT6011456N

MPN:

U07000.075.0250

zł36.72

Bez podatku VAT

zł45.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    2.1/2 cala

    EAN

    5036140072527

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Głębokość nasady

    0.750mm

    Gwint

    UNC

    Ilość pudełek

    5

    Kształt nasady

    Frezy walcowe

    Materiał

    Stal stopowa

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar głowicy sterownika

    9/16mm

    Rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Średnica nasady

    1.000mm

    Standardy spełnione

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Ziarnistość:

    12.9