zł3.56
Bez podatku VAT
zł4.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
Tolerances:
All sizes = +0.001” +0.003”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140011465 |
Ilość pudełek | 1 |
Materiał | Stal |
Rozmiar gwintu | 1/4mm |
UNSPSC Code | 31163203 |
Wiodący standard | DIN 6325 |